FLUKE ITALIA SRL - FLK4152643 325 MULTIMETRO A PINZA 400A,600V TRMS - 4152643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.1...400 A
Strommessbereich/AC - 0.1...400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969623766
Artikelnummer
FLK4152643
Herstellernummer
4152643
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.1...400 A
Strommessbereich/AC:
0.1...400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
30 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein


