Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK4152628 323 MULTIMETRO A PINZ 400A AC,600V TRMS - 4152628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.1...400 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075885489

Artikelnummer

FLK4152628

Herstellernummer

4152628

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.1...400 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

ja

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Con la capacità di misura del vero valore RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate; i multimetri a pinza Serie 320 sono i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti delsettore commerciale e residenziale. I modelli 323; 324 e 325 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico; tensione AC e continuità nei circuiti; negli interruttori; nei fusibili e nei contatti. Questo multimetro a pinza robusto e compatto è lo strumento ideale per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Il modello Fluke 324 include inoltre funzioni di misura della temperatura e della capacità.