Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK4130488 62 MAX+ TERMOMETRO IR CON LASER DOPPIO - 4130488

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4130488 62 MAX+ TERMOMETRO IR CON LASER DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja

  • Messwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969620215

Artikelnummer

FLK4130488

Herstellernummer

4130488

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereich:

0...50 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Un nuovo approccio alla qualità dell'aria negli ambienti interni.Il contatore di particelle Fluke 985 è il dispositivo preferito dagli specialisti dei settori HVAC e IAQ. Dal controllo dei filtri alle verifiche di base della qualità dell'aria in ambientichiusi (IAQ); il modello Fluke 985 è la soluzione portatile per il rilevamento delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria. L'uso di Fluke 985 consente di offrire una risposta immediata ai reclami degli occupanti o di entrare a far parte di un programma completo di manutenzione preventiva.Con Fluke 985 è possibile: Misurare l'efficienza dei filtriMonitorare le camere controllate industrialiEffettuare una valutazione preliminare della qualità dell'aria e lavorare tranquillamente con gli specialisti del settore IAQIndividuare le fonti del particolato per trovare un rimedioComunicare l'efficacia delle riparazioni ai clientiIncentivare ulteriori aziende dimostrando la necessità di operazioni di manutenzione e riparazioneGrazie allo schermo di grandidimensioni e alle icone intuitive per l'utilizzo del dispositivo e la presentazione dei dati; Fluke 985 consente all'utente di eseguire rapidamente un numero superiore di test; riducendo il tempo necessario per scorrere schermate diverse e visualizzare idati. Fluke 985 è leggero e facile da utilizzare in qualunque posizione; grazie alle opzioni di esportazione dei dati mediante cavo o chiavetta USB; rivedere e analizzare i dati memorizzati è un'operazione che può essere svolta in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.