Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK4130474 62 MAX TERMOMETRO IR C/PUNTATORE LASER - 4130474

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4130474 62 MAX TERMOMETRO IR C/PUNTATORE LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Messbereich - -30...500 °C

  • Thermoelement Typ B - nein

  • Thermoelement Typ E - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969620208

Artikelnummer

FLK4130474

Herstellernummer

4130474

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Messbereich:

-30...500 °C

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Separater Fühler:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Perché scegliere i termometri ad infrarossi?Spesso la temperatura è il primo sintomo di un potenziale problema nelle applicazioni meccaniche ed elettriche. Tuttavia, come è possibile determinare con certezza se in un quadro elettrico è presente una zona calda, se un motore è surriscaldato o se un sistema HVAC è inefficiente? Grazie a un termometro ad infrarossi (IR). I termometri ad infrarossi portatili senza contatto consentono di misurare istantaneamente la temperatura delle attrezzature in zone difficili da raggiungere o in aree pericolose. Inoltre, il rilevamento precoce di temperature anomale assicura una risoluzione tempestiva dei problemi. Fluke 62 MAX e 62 MAX+ Progettati tenendo a mente le esigenze di lavoro sul campo, i nuovi termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+ di Fluke sono all'altezza della fama dell'azienda leader nel settore degli strumenti di misura. Piccole dimensioni, massima precisione e grande facilità di utilizzo. Categoria di protezione IP54 per impermeabilità e resistenza allapolvere. Precisi eppure sufficientemente robusti da sopportare senza danni una caduta da 3 metri. Infatti i termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+, a differenza degli altri modelli in commercio, sono resistenti a tal punto che possono essere maneggiati senza eccessiva cautela.