FLUKE ITALIA SRL - FLK4090343 750SW SOFTWARE PER SERIE 75X, 74X - 4090343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - nein
SQL-Datenbank - nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 0.667 GHz
Packung
1 ST
EAN
0095969610063
Artikelnummer
FLK4090343
Herstellernummer
4090343
Hersteller
FLK
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
nein
SQL-Datenbank:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
0.667 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
nein
Mit Programmierschnittstellen:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
ja
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
256 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
500 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
nicht vorhanden
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
1
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
nein
Trend-Darstellung:
ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
1
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
nein
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
5
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
5
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
nicht vorhanden
Meldesystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
0.667 GHz
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


