Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4025762 BP290 PACCO BATT IONI LITIO SERIE 190-II - 4025762

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4025762 BP290 PACCO BATT IONI LITIO SERIE 190-II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 10.8 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8712031022204

Artikelnummer

FLK4025762

Herstellernummer

4025762

Hersteller

FLK

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

10.8 V

Kapazität:

2500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

85 mm

Höhe inkl. Pole:

21 mm

Breite:

58 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

180 g

Fluke BP290 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke 190-II

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie