Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4014969 9040EUR INDICATORE SENSO CICLICO DELLE F

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4014969 9040EUR INDICATORE SENSO CICLICO DELLE F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LCD

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 15...400 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein

  • Spannung - 40...700 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969599474

Artikelnummer

FLK4014969

Herstellernummer

4014969

Hersteller

FLK

Anzeige:

LCD

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

15...400 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

nein

Spannung:

40...700 V

Motordrehrichtungstester:

nein

Fluke T90 Tester di tensione e continuità offre risultati di test rapidi in linea con le tue esigenze e un design compatto e sottile. Pulsanti grandi e facili da usare, luminosi indicatori LED retroilluminati e un chiaro indicatore acustico forniscono risultati rapidi in ogni situazione lavorativa. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.