FLUKE ITALIA SRL - FLK3996517 TI-TRIPOD2 SUPPORTO X TREPPIEDE TERMOCAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verstellbar - nein
Gewicht - 0.25 kg
Max. Belastbarkeit - 1.5 kg
Transportlänge - 13 cm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969623599
Artikelnummer
FLK3996517
Herstellernummer
3996517
Hersteller
FLK
Verstellbar:
nein
Gewicht:
0.25 kg
Max. Belastbarkeit:
1.5 kg
Transportlänge:
13 cm
Werkstoff:
sonstige
Verstellbare Mittelsäule:
nein
Fluke TI-TRIPOD2 Suporto per treppiede per termocamere serie TiS e Ti200, Ti300, Ti400. Ti450, Ti480