FLUKE ITALIA SRL - FLK3996500 TI-VISOR2 VISORE PARASOLE PER TERMOCAMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Adapters - mechanisch
Verwendbar mit einem Multimeter - nein
Verwendbar mit einem Stromzange - nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - nein
Verwendbar mit einem Installationstester - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969623582
Artikelnummer
FLK3996500
Herstellernummer
3996500
Hersteller
FLK
Art des Adapters:
mechanisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
nein
Verwendbar mit einem Scopemeter:
nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
ja
Geeignet für E-Mobility-Test:
nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein