Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971283 TP2-1 COPPIA DI PUNTALI 2MM R+N, NO CAVO - 3971283

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971283 TP2-1 COPPIA DI PUNTALI 2MM R+N, NO CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - sonstige

  • Strombelastbarkeit - 10 A

  • Messkreiskategorie - CAT II

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969589963

Artikelnummer

FLK3971283

Herstellernummer

3971283

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

sonstige

Strombelastbarkeit:

10 A

Messkreiskategorie:

CAT II

Fluke TP2-1 Coppia di puntali 2mm R+N, no cavo