Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971276 TP220-1 PUNTALI 12MM R+N SUREGRIP, NO CA - 3971276

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971276 TP220-1 PUNTALI 12MM R+N SUREGRIP, NO CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT II

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969589956

Artikelnummer

FLK3971276

Herstellernummer

3971276

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT II

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

10 A

Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie