FLUKE ITALIA SRL - FLK3971265 TP1-1 COPPIA DI PUNTALI PUNTA PIATTA R+N - 3971265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT II
Packung
1 ST
EAN
0095969589949
Artikelnummer
FLK3971265
Herstellernummer
3971265
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
10 A
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


