Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971229 TL80A-1, SET DI PUNTALI ELETTRONICI BASE - 3971229

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971229 TL80A-1, SET DI PUNTALI ELETTRONICI BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969589901

Artikelnummer

FLK3971229

Herstellernummer

3971229

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Set

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

ja

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Portato da Fluke, questo set di puntali TL80A-1 è un set di puntali elettronici di base da utilizzare per effettuare misurazioni in applicazioni elettroniche a bassa energia. È compatibile con tutti gli strumenti che supportano connettori a banana schermati standard da 4 mm. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie