Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971218 TL75-1 2 PUNTALI 2MM BANANA 90 R+N

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971218 TL75-1 2 PUNTALI 2MM BANANA 90 R+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 10 A

  • Messkreiskategorie - CAT II

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969589895

Artikelnummer

FLK3971218

Herstellernummer

3971218

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

10 A

Messkreiskategorie:

CAT II

Portato da Fluke, questo set di puntali TL80A-1 è un set di puntali elettronici di base da utilizzare per effettuare misurazioni in applicazioni elettroniche a bassa energia. È compatibile con tutti gli strumenti che supportano connettori a banana schermati standard da 4 mm. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti.