FLUKE ITALIA SRL - FLK3947847 83-5 MULTIMETRO 1000V, 10A AC/DC,BANDA 5 - 3947847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
0095969586726
Artikelnummer
FLK3947847
Herstellernummer
3947847
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV