FLUKE ITALIA SRL - FLK3947812 289/FVF 289 E SOFTWARE FLUKEVIEW FORMS - 3947812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Mehrfachanzeige - ja
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV
Packung
1 ST
EAN
0095969586696
Artikelnummer
FLK3947812
Herstellernummer
3947812
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
500 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Relativwertmessung:
ja
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV