FLUKE ITALIA SRL - FLK3947796 287/FVF KIT: 287 E SOFTWARE VIEW FORMS - 3947796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - graphisch
Mehrfachanzeige - ja
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV
Packung
1 ST
EAN
0095969586672
Artikelnummer
FLK3947796
Herstellernummer
3947796
Hersteller
FLK
Anzeige:
graphisch
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
100 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
500 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Relativwertmessung:
ja
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV