Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3821096 53-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO,1CH TC - 3821096

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3821096 53-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO,1CH TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Messbereich - -200...1372 °C

  • Thermoelement Typ B - nein

  • Thermoelement Typ E - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969565134

Artikelnummer

FLK3821096

Herstellernummer

3821096

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Messbereich:

-200...1372 °C

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Separater Fühler:

ja

Infrarot-Messung:

nein

Fluke 53-2 B 50Hz Termometro a contatto,1ch termocoppie, con data logger