FLUKE ITALIA SRL - FLK3821081 54-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -200...1372 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969565127
Artikelnummer
FLK3821081
Herstellernummer
3821081
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-200...1372 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
ja
Thermoelement Typ R:
ja
Messung der Differenztemperatur:
ja
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
ja
Thermoelement Typ T:
ja
Schnittstelle:
ja


