FLUKE ITALIA SRL - FLK3821062 53-2 B 60HZ TERMOMETRO CONTATTO,1CH TC - 3821062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -210...1767 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969565103
Artikelnummer
FLK3821062
Herstellernummer
3821062
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-210...1767 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
ja
Messwertspeicher:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
ja
Thermoelement Typ R:
ja
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
ja
Thermoelement Typ T:
ja
Schnittstelle:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


