Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3806493 2AC/200-1000V5L RILEV TENS, 200-1000V (5 - 3806493

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3806493 2AC/200-1000V5L RILEV TENS, 200-1000V (5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 200...1000 V

  • Länge - 153 mm

  • Klingenlänge - 9 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

0095969563741

Artikelnummer

FLK3806493

Herstellernummer

3806493

Hersteller

FLK

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

200...1000 V

Länge:

153 mm

Klingenlänge:

9 mm

Klingenbreite:

5 mm

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Prüfspitzenschutz:

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Fluke 2AC/200-1000V5L Rilevatore di tensione a torcia, 200..1000V AC (Conf. 5 pezzi)