FLUKE ITALIA SRL - FLK3730150 TMD-50 TERMOMETRO DIGITALE K,J,T,R/S,N,E - 3730150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -180...1350 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969556842
Artikelnummer
FLK3730150
Herstellernummer
3730150
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-180...1350 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Messwertspeicher:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Thermoelement Typ K:
ja
Messung der Differenztemperatur:
ja
Schnittstelle:
nein


