FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR - 3729989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.01...1000 A
Strommessbereich/AC - 0.01...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969556675
Artikelnummer
FLK3729989
Herstellernummer
3729989
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.01...1000 A
Strommessbereich/AC:
0.01...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
42 mm
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
ja
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


