Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3729961 ACDC-52NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR - 3729961

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3729961 ACDC-52NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.01...600 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...600 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969556651

Artikelnummer

FLK3729961

Herstellernummer

3729961

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.01...600 A

Strommessbereich/AC:

0.01...600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

42 mm

Anzeige:

analog/digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

ja

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Multimetro a pinza per potenza CAT IV Navigator™ 600 A (AC/DC) TRMS