Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3676410 I2500-10 PINZA FLEX 2500A AC,PER 37X,279 - 3676410

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3676410 I2500-10 PINZA FLEX 2500A AC,PER 37X,279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1...2500 A

  • Stromart - AC

  • Spannungsmessung, AC - nein

  • Spannungsmessung, DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969559706

Artikelnummer

FLK3676410

Herstellernummer

3676410

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1...2500 A

Stromart:

AC

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

71 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Fluke i2500-10 Pinza flessibile 2500A AC, L= 10 pollici per serie Fluke 37x e Fluke 279 FC