FLUKE ITALIA SRL - FLK3565554 TL175E 2 PUNTALI 2MM, CAVO R+N E ADATTAT - 3565554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial - Silikon
Strombelastbarkeit - 10 A
Messkreiskategorie - CAT II
Packung
1 ST
EAN
0095969528887
Artikelnummer
FLK3565554
Herstellernummer
3565554
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Messkreiskategorie:
CAT II
Fluke TL175E Coppia di puntali 2mm e cavo R+N e adattatore 4mm con schermatura retrattile CAT II..IV


