FLUKE ITALIA SRL - FLK3440365 TI-SBP3 BATTERIA RICARICAB,INDICATORE LE - 3440365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 2639 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0095969493383
Artikelnummer
FLK3440365
Herstellernummer
3440365
Hersteller
FLK
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
2639 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
125 mm
Höhe inkl. Pole:
125 mm
Breite:
58 mm
Durchmesser:
43 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
160 g


