Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3362352 772 CALIBRATORE A PINZA 4-20MA DC - 3362352

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3362352 772 CALIBRATORE A PINZA 4-20MA DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.02...0.004 A

  • Strommessbereich/AC - 0.004...0.006 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969475815

Artikelnummer

FLK3362352

Herstellernummer

3362352

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.02...0.004 A

Strommessbereich/AC:

0.004...0.006 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Avete bisogno di più tempo?Nessuna interruzione di loop sulle misure di segnale 4-20 mA.State sprecando tempo?Esecuzione di misure mA rimuovendo un filo e interrompendo il loopChiamare la sala di comando per isolare un loopEseguire test di ingressi/uscite analogiche su una consoleRicercare guasti in dispositivi con ingressi e uscite mARiparare loop da 4-20 mA intermittenti o regolariRitornare al negozio per acquistare altri strumentiSe avete bisogno di più tempo per le vostre attività quotidiane; date un'occhiata ai multimetri a pinza per il controllo di processi mA Fluke 77X. Questi sono progettati per fare risparmiare tempo e denaro; eliminando attività che comportano uno spreco di tempo. Ora è possibile eseguire la ricerca guasti e riparare i loop da 4-20 mA senza interruzione del loop o spegnimento del sistema.Di seguito sono illustrati alcuni modi in cui i multimetri a pinza 77X possono aiutarvi:Caratteristiche dei multimetri a pinza per il controllo dei processi mAApplicazioneIn che modo si risparmia tempo e denaro?Misura di segnali mA per PLC e gli ingressi e le uscite analogici dei sistemi di controllo senza interruzione del loop. (771; 772 e 773)Misurano la corrente DC a basso livelloConfrontano l'indicazione di processo con il valore fisico realeMisurano i segnali in uscita dal trasmettitore senza interrompere il loop (771; 772 e 773)Controllano ed eseguono la ricerca guasti nelle apparecchiature di processo e automazione senza interrompere il loopNessuna interruzione del processoPinza estraibile con prolunga (771; 772 e 773)Misure in spazi ristrettiRendono possibili le misure in situazioni difficiliIndividuano la fonte; simulano e misurano segnali mA in circuiti (interruzione del loop) (772 e 773)Confermano misure senza contatto. Provate lo strumento di nuova generazione per la ricerca guasti (individuazione/simulazione di segnali mA)Non è più necessario ritornare al negozio per acquistare un calibratore di loop per la ricerca guasti dopo aver rilevato un