FLUKE ITALIA SRL - FLK3352571 CXT280 VALIGETTA RIGIDA 27.9X31.8X12.7CM - 3352571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 3
Höhe - 283 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969472951
Artikelnummer
FLK3352571
Herstellernummer
3352571
Hersteller
FLK
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
283 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
260 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
135 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


