Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3315332 719 30G CALIBRATORE PRESS 2BAR, POMPA EL - 3315332

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3315332 719 30G CALIBRATORE PRESS 2BAR, POMPA EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969465366

Artikelnummer

FLK3315332

Herstellernummer

3315332

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Druck messen:

ja

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kalibriersoftware:

nein

Dimenticate il fastidio del pompaggio a manoAdesso è possibile calibrare e testare i dispositivi di pressione rapidamente e semplicemente con una sola mano; risparmiando così tempo prezioso. Con l'innovativa pompa elettrica integrata; il calibratore di pressione elettrico Fluke 719 semplifica la calibrazione della pressione.L'uso delle impostazioni per la programmazione dei punti di test della pompa consente di eliminare la sovrapressurizzazione e impostare i valori di pressione della pompa. La speciale apertura per la pulizia riduce i guasti alla pompa facilitando la pulizia del Fluke 719 senza bisogno di interventi di riparazione. La compattezza e la leggerezza; unite all'utilizzo con una sola mano; rendono questo calibratore di pressione lo strumento ideale per gli specialisti addetti alla manutenzione.La calibrazione di pressione è semplificata da una casa produttrice nota e affidabile per le esigenze di taratura di qualsiasi processo.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie