FLUKE ITALIA SRL - FLK3311871 TH-1 TERMOIGROMETRO DIGITALE DA -20 A 50 - 3311871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -20...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969463843
Artikelnummer
FLK3311871
Herstellernummer
3311871
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-20...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
ja
Thermoelement Typ E:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
ja
Thermoelement Typ R:
ja
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement Typ S:
ja
Thermoelement Typ T:
ja
Schnittstelle:
nein


