Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3037808 ACD-10 PLUS PINZA AMP AC, 6000 A, CAPACI - 3037808

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3037808 ACD-10 PLUS PINZA AMP AC, 6000 A, CAPACI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.01...600 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969417457

Artikelnummer

FLK3037808

Herstellernummer

3037808

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.01...600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

25 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Beha Amprobe Pinza amperometrica ACD-10 PLUS