Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840283 I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840283 I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.1...800 A

  • Zangenöffnung - 54 mm

  • Spannungsmessung/AC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969401227

Artikelnummer

FLK2840283

Herstellernummer

2840283

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.1...800 A

Zangenöffnung:

54 mm

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

La sonda di corrente Fluke i310s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di corrente DC e AC. Essa può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.