FLUKE ITALIA SRL - FLK2840265 355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,RESIST - 2840265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0...2000 A
Strommessbereich/AC - 1400...1400 A
Packung
1 ST
EAN
0095969401203
Artikelnummer
FLK2840265
Herstellernummer
2840265
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0...2000 A
Strommessbereich/AC:
1400...1400 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Zangenöffnung:
58 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III


