Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2837799 566 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +650 - 2837799

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2837799 566 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -40...650 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969400367

Artikelnummer

FLK2837799

Herstellernummer

2837799

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-40...650 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

ja

Infrarot-Messung:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

nein

Termometri a infrarossi e a contatto in un unico strumento con innovativo display a matrice di punti.Con il semplice menu sullo schermo con 3 pulsanti di interfaccia (disponibile in 6 lingue); i termometri digitali laser Fluke 568 e 566 semplificano anche le misurazioni più difficili. Consultazione rapida di funzioni avanzate per la regolazione dell'emissività; l'avvio della registrazione dei dati o l'attivazione e la disattivazione degli allarmi; con la semplice pressione di alcuni pulsanti.Semplici da utilizzare; robusti; resistenti e dal design ergonomico; i termometri Fluke 568 e 566 sono ideali per l'uso negli ambienti industriali; elettrici e meccanici più difficili. Sono strumenti con funzionalità superiori rispetto ad altri termometri (o pirometri) a infrarossi; che renderanno il vostro lavoro più efficiente in un maggior numero di applicazioni.