FLUKE ITALIA SRL - FLK2826056 C35 CUSTODIA MORBIDA 20X70X11CM, SERIE 1 - 2826056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 220 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969400077
Artikelnummer
FLK2826056
Herstellernummer
2826056
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
220 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
140 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
65 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


