FLUKE ITALIA SRL - FLK2727795 34XR-A MULTIMETRO TRMS, TEMPERATURA - 2727795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969365383
Artikelnummer
FLK2727795
Herstellernummer
2727795
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung TC:
ja
Temperaturmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
1000 kHz
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
1000 °C
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
1 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
4000 µF
Schutzart (IP):
IP2X
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Maßstabseinteilung linear:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
nein
Stromversorgung:
Batterie


