Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2696367 I3000 4 I3000S L=24 POLLICI, USCITA MV B - 2696367

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2696367 I3000 4 I3000S L=24 POLLICI, USCITA MV B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0...3000 A

  • Strommessbereich/AC - 1...3000 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969362474

Artikelnummer

FLK2696367

Herstellernummer

2696367

Hersteller

FLK

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0...3000 A

Strommessbereich/AC:

1...3000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

178 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Fluke i3000 Set di 4 i3000S L=24 pollici, uscita mV BNC