Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2584901 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=36 POLLICI - 2584901

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2584901 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=36 POLLICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0...3000 A

  • Strommessbereich/AC - 1...3000 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969345071

Artikelnummer

FLK2584901

Herstellernummer

2584901

Hersteller

FLK

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0...3000 A

Strommessbereich/AC:

1...3000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

275 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

La Fluke i2000 è una pinza amperometrica CA il cui funzionamento è basato sul principio di Rogowski. Consente di misurare correnti fino a 2000 A se utilizzata in combinazione con multimetri e strumenti di registrazione. La testata di misura, flessibile eleggera, consente una semplice e rapida installazione dello strumento in aree difficili da raggiungere.