Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2583647 117 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,LOZ - 2583647

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2583647 117 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,LOZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969344852

Artikelnummer

FLK2583647

Herstellernummer

2583647

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1000 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

50 kHz

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Schutzart (IP):

IP42

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Maßstabseinteilung linear:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Multimetro per elettricisti Fluke 117 e kit di cacciaviti isolati 1000V. Il multimetro fornisce misure Min/Max/Media, rilevando frequenza e capacitanza. Permette di rilevare la tensione senza contatto, selezionare automaticamente la tensione AC/DC e ridurre le misure imprecise dovute a tensioni parassite con la funzione LoZ.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie