Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2583601 116 MULTIMETRO TRMS, 600V, 600?A AC/DC,T - 2583601

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2583601 116 MULTIMETRO TRMS, 600V, 600?A AC/DC,T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969344838

Artikelnummer

FLK2583601

Herstellernummer

2583601

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Strommessbereich AC:

0.0006 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

0.0006 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Multimetro per elettricisti Fluke 117 e kit di cacciaviti isolati 1000V Il multimetro fornisce misure Min/Max/Media, rilevando frequenza e capacitanza. Permette di rilevare la tensione senza contatto, selezionare automaticamente la tensione AC/DC e ridurre le misure imprecise dovute a tensioni parassite con la funzione LoZ.