Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2583552 114 MULTIMETRO TRMS, 600V, AC/DC, 6000PT - 2583552

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969344791

Artikelnummer

FLK2583552

Herstellernummer

2583552

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Fluke 115 Multimetro digitale portatile a vero RMS • Misure TRMS di tensione 600V AC/DC e corrente 10A AC/DC • Misure di continuità, resistenza, frequenza, capacità, prova diodi, • Funzioni Min/Max/Media • Display retroilluminato e bargraph per visualizzare le variazioni veloci delle grandezze misurate"