Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2558118 561 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 +550C - 2558118

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2558118 561 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 +550C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -40...550 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969332538

Artikelnummer

FLK2558118

Herstellernummer

2558118

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-40...550 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

nein

Termometro ad infrarossi con funzionalità di termocoppia di tipo KAlleggerite la vostra cassetta degli attrezzi. Il termometro a contatto Fluke 561 ad infrarossi racchiude in un unico strumento le funzioni di misura della temperatura nel settore industriale; elettrico e HVAC/R. Questo strumento è in grado di misurare la temperatura tramite contatto o ad infrarossi; eliminando l'esigenza di altri strumenti di misura con un notevole risparmio in termini di tempo.Il termometro ad infrarossi Fluke 561 consente di effettuare le misure di temperatura nel modo più adeguato alle vostre esigenze. Utilizzando il termometro ad infrarossi; è possibile eseguire misure istantanee su oggetti caldi; in movimento; elettricamente carichi e difficili da raggiungere. Consente di controllare motori; isolamenti; interruttori; riscaldamento a irraggiamento; tubazioni; collegamenti corrosi e cavi. Inoltre; è possibile controllare condotti e altri oggetti difficili da raggiungere direttamente dal pavimento; senza dover ricorrerea scale. Le misure a contatto possono essere effettuate con la termocoppia con chiusura in tessuto gancio-e-ciclo fermo in dotazione con lo strumento Fluke 561; o inserendo nel mini-connettore qualsiasi termocoppia standard di tipo K per rilevare temperature molto elevate o temperature interne.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie