Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2457508 I5SPQ3, SET DI 3 PINZE I5S - 2457508

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2457508 I5SPQ3, SET DI 3 PINZE I5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.01...6 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969293815

Artikelnummer

FLK2457508

Herstellernummer

2457508

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.01...6 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

15 mm

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Fluke i5sPQ3, Set di 3 pinze Fluke i5s

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie