Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2435077 9062 INDICATORE SENSO CICLICO DELLE FASI

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2435077 9062 INDICATORE SENSO CICLICO DELLE FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 2...400 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - ja

  • Spannung - 1...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969291385

Artikelnummer

FLK2435077

Herstellernummer

2435077

Hersteller

FLK

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

2...400 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

ja

Spannung:

1...440 V

Motordrehrichtungstester:

ja

Il TLK290 è un set di sonde di test da utilizzare per motori e prese trifase