FLUKE ITALIA SRL - FLK2433056 1AC-E1-II-5PK N.5 DI FLUKE-1AC-E2-II - 2433056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Spannungsmessbereich - 200...1000 V
Länge - 152 mm
Klingenlänge - 9 mm
Packung
4 ST
EAN
0095969290906
Artikelnummer
FLK2433056
Herstellernummer
2433056
Hersteller
FLK
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
200...1000 V
Länge:
152 mm
Klingenlänge:
9 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Prüfspitzenschutz:
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV


