FLUKE ITALIA SRL - FLK2432971 1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 200-100 - 2432971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 200...1000 V
Spannungsanzeige - LED
Prüfart - 1-polig
Durchgangsprüfung - nein
Drehfeldrichtungsanzeige - nein
Packung
12 ST
EAN
0095969290821
Artikelnummer
FLK2432971
Herstellernummer
2432971
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
200...1000 V
Spannungsanzeige:
LED
Prüfart:
1-polig
Durchgangsprüfung:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Klingenlänge:
9 mm
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Länge:
152 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Prüfspitzenschutz:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


