Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2427890 1507 TESTER ISOLAMENTO 50/100/250/500/10 - 2427890

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2427890 1507 TESTER ISOLAMENTO 50/100/250/500/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969288675

Artikelnummer

FLK2427890

Herstellernummer

2427890

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...10000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Niederohmmessung:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie