Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2427883 1503 TESTER ISOLAM, 500/1000V, 2GOHM - 2427883

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2427883 1503 TESTER ISOLAM, 500/1000V, 2GOHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.1...2000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969288668

Artikelnummer

FLK2427883

Herstellernummer

2427883

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1...2000 MOhm

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung einstellbar:

ja

Niederohmmessung:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.