FLUKE ITALIA SRL - FLK2418208 971TERMOIGROMETRO -20 +60C, 5/95% - 2418208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -20...60 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969287517
Artikelnummer
FLK2418208
Herstellernummer
2418208
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-20...60 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Messwertspeicher:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


